pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAL11322 MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 6-12 VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAL11322 MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 6-12 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 1

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 59 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110310283

Codice prodotto

SNRXDAL11322

Cod. produttore

XDAL11322

Produttore

SNR

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

1

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

59 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di protezione (NEMA):

Altri