SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD5PA14 MANIPOLATORE 4 DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Lunghezza del joystick - 54 mm
Numero di direzioni di azionamento - 4
Numero di posizioni di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110904284
Codice prodotto
SNRXD5PA14
Cod. produttore
XD5PA14
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Lunghezza del joystick:
54 mm
Numero di direzioni di azionamento:
4
Numero di posizioni di commutazione:
4
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
1
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
no
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro




