pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD5PA12 MANIPOLATORE 2 DIR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD5PA12 MANIPOLATORE 2 DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Lunghezza del joystick - 54 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110904277

Codice prodotto

SNRXD5PA12

Cod. produttore

XD5PA12

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Lunghezza del joystick:

54 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

1

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

no

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Il manipolatore Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo fisso in 2 direzioni. Si adatta a un foro di 22 mm. È alimentato con morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e ghiera in plastica. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Offre un controllo semplice e preciso della macchina in molte applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.