pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA247 MANIPOLATORE 4 DIR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA247 MANIPOLATORE 4 DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 66 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Arresto in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110218695

Codice prodotto

SNRXD4PA247

Cod. produttore

XD4PA247

Produttore

SNR

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

66 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

1

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

no

Il dispositivo XD4PA247 è un manipolatore di diametro 22 mm con 4 direzioni con ritorno a molla - 1NO per direzione. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia modulari in metallo Harmony XB4 di diametro 22 mm.