SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA227 MANIPOLATORE 2 DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Lunghezza del joystick - 54 mm
Numero di direzioni di azionamento - 3
Numero di posizioni di commutazione - 0
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110218671
Codice prodotto
SNRXD4PA227
Cod. produttore
XD4PA227
Produttore
SNR
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Lunghezza del joystick:
54 mm
Numero di direzioni di azionamento:
3
Numero di posizioni di commutazione:
0
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
1
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
no
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro


