SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA1656241 MANIPOLATORE LEVA CORTA 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 30 mm
Lunghezza del joystick - 0 mm
Numero di direzioni di azionamento - 0
Numero di posizioni di commutazione - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110389739
Codice prodotto
SNRXD4PA1656241
Cod. produttore
XD4PA1656241
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
30 mm
Lunghezza del joystick:
0 mm
Numero di direzioni di azionamento:
0
Numero di posizioni di commutazione:
0
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
no
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP):
Altro