SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2PA24 MANIPOLATORE 4 DIR. TENUTA POS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 10 A
Numero di direzioni di azionamento - 4
Con ritorno in posizione 0 - no
Lunghezza joystick - 79 mm
Numero di posizioni di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110611625
Codice prodotto
SNRXD2PA24
Cod. produttore
XD2PA24
Produttore
SNR
Corrente di esercizio nominale le in AC-21:
10 A
Numero di direzioni di azionamento:
4
Con ritorno in posizione 0:
no
Lunghezza joystick:
79 mm
Numero di posizioni di commutazione:
4
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
1
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di protezione (NEMA):
Altri