SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2HL1111 MANIPOLATORE 4 DIR. 2 NO PER DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 30 mm
Lunghezza del joystick - 115 mm
Numero di direzioni di azionamento - 4
Numero di posizioni di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110607529
Codice prodotto
SNRXD2HL1111
Cod. produttore
XD2HL1111
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
30 mm
Lunghezza del joystick:
115 mm
Numero di direzioni di azionamento:
4
Numero di posizioni di commutazione:
4
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
2
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
sì
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro