pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8251 MANIPOLATORE 2 DIR. 2 NO PER DIR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8251 MANIPOLATORE 2 DIR. 2 NO PER DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 3 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Lunghezza del joystick - 87 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110611434

Codice prodotto

SNRXD2GA8251

Cod. produttore

XD2GA8251

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

3 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Lunghezza del joystick:

87 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

2

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

no

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Manipolatore Ø22 2 direzioni 2 NO per direzione. gamma prodotto: Harmony XB5 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 22 mm.