pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8241 MANIPOLATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8241 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 3 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.5 mm

  • Lunghezza del joystick - 87 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110611410

Codice prodotto

SNRXD2GA8241

Cod. produttore

XD2GA8241

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

3 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Lunghezza del joystick:

87 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

2

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP65

Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 2 direzioni con due contatti NO per direzione e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 22 mm di diametro o in pulsantiere di tipo XAL e XAP. È progettato per la movimentazione di piccoli materiali, per dispositivi di movimentazione, piattaforme di sollevamento, carrelli elevatori a forche, ecc. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.