pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EL1111 MANIPOLATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EL1111 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 30 mm

  • Lunghezza del joystick - 115 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 8

  • Numero di posizioni di commutazione - 8

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110317121

Codice prodotto

SNRXD2EL1111

Cod. produttore

XD2EL1111

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30 mm

Lunghezza del joystick:

115 mm

Numero di direzioni di azionamento:

8

Numero di posizioni di commutazione:

8

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Harmony XD2EL1111 è un manipolatore completo con diametro di montaggio di 30 mm con 8 direzioni, 1/2 NC/NO per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.