pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC3333 MANIPOLATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC3333 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 30.5 mm

  • Lunghezza del joystick - 80 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 8

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110663259

Codice prodotto

SNRXD2EC3333

Cod. produttore

XD2EC3333

Produttore

SNR

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30.5 mm

Lunghezza del joystick:

80 mm

Numero di direzioni di azionamento:

8

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

1

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

1

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

no

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP65

Manipolatore, Ø30, 8 direzioni, 1 or 2 C/O per direzione. gamma prodotto: Harmony XD2 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 30 mm.