pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CG1111 MANIPOLATORE 4 DIR. 2 NO+1 NC PER DIR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CG1111 MANIPOLATORE 4 DIR. 2 NO+1 NC PER DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 30 mm

  • Lunghezza del joystick - 80 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110661224

Codice prodotto

SNRXD2CG1111

Cod. produttore

XD2CG1111

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30 mm

Lunghezza del joystick:

80 mm

Numero di direzioni di azionamento:

4

Numero di posizioni di commutazione:

4

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

2

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

1

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

no

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Harmony XD2CG1111 è un manipolatore completo, diametro di montaggio 30 mm con 4 direzioni, 2NA+1NC per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.