SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CD3030 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 10 A
Numero di direzioni di azionamento - 2
Con ritorno in posizione 0 - no
Lunghezza joystick - 80 mm
Numero di posizioni di commutazione - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110345407
Codice prodotto
SNRXD2CD3030
Cod. produttore
XD2CD3030
Produttore
SNR
Corrente di esercizio nominale le in AC-21:
10 A
Numero di direzioni di azionamento:
2
Con ritorno in posizione 0:
no
Lunghezza joystick:
80 mm
Numero di posizioni di commutazione:
2
Arresto in posizione 0:
sì
Fissaggio centrale, diametro del foro:
30 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di protezione (NEMA):
Altri