SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CC3030 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio centrale, diametro del foro - 30 mm
Lunghezza del joystick - 80 mm
Numero di direzioni di azionamento - 2
Numero di posizioni di commutazione - 0
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110317527
Codice prodotto
SNRXD2CC3030
Cod. produttore
XD2CC3030
Produttore
SNR
Fissaggio centrale, diametro del foro:
30 mm
Lunghezza del joystick:
80 mm
Numero di direzioni di azionamento:
2
Numero di posizioni di commutazione:
0
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
no
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67