SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC231 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 30 mm
Lunghezza del joystick - 68 mm
Numero di direzioni di azionamento - 2
Numero di posizioni di commutazione - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110661200
Codice prodotto
SNRXD2AC231
Cod. produttore
XD2AC231
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
30 mm
Lunghezza del joystick:
68 mm
Numero di direzioni di azionamento:
2
Numero di posizioni di commutazione:
2
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
sì
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (NEMA):
Altro




