SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NW35B1 Pulsante luminoso led arancio 1NO 24 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
2000005777158
Codice prodotto
SNRXB7NW35B1
Cod. produttore
XB7NW35B1
Produttore
SNR
Il pulsante luminoso monolitico arancione sporgente Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla, è alimentato a 24 V AC/DC e utilizza un LED integrato e morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questo pulsante sporgente luminoso mono-componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace. L'illuminazione, garantita tramite LED integrato, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.