pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NW34B1 PULSANTE LUMINOSO LED ROSSO 1NO 24 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NW34B1 PULSANTE LUMINOSO LED ROSSO 1NO 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480470790

Codice prodotto

SNRXB7NW34B1

Cod. produttore

XB7NW34B1

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante luminoso monolitico rosso sporgente Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla, è alimentato a 24 V AC/DC e utilizza un LED integrato e morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questo pulsante sporgente luminoso mono-componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace. L'illuminazione, garantita tramite LED integrato, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.