SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NT844 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA 2NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Premere-tirare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3606480465628
Codice prodotto
SNRXB7NT844
Cod. produttore
XB7NT844
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Premere-tirare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri