pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NJ04M1 Pulsante luminoso led rosso 1NO 230 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005777110

Codice prodotto

SNRXB7NJ04M1

Cod. produttore

XB7NJ04M1

Produttore

SNR

Il pulsante monolitico luminoso rosso Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo a premere per rilasciare, è fornito con 230 Vac/dc, usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla testa luminosa, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.