SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NJ03B1 PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1NO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480470356
Codice prodotto
SNRXB7NJ03B1
Cod. produttore
XB7NJ03B1
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
12


