pagina iniziale

BTICINO - Pannello cieco a 4 viti di fissaggio

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1300 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Materiale - acciaio

  • Tipo superficie - rivestito a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543479759

Codice prodotto

TC9930N

Cod. produttore

9930N

Produttore

BTI9930N

Larghezza:

1300 mm

Altezza:

200 mm

Materiale:

acciaio

Tipo superficie:

rivestito a polvere

Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 200x1300mm per HDX da 6300A