SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV06GP LAMPADA SPIA BLU LED 120V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione di esercizio nominale Ue - 120...120 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119022811
Codice prodotto
SNRXB7EV06GP
Cod. produttore
XB7EV06GP
Produttore
SNR
Colore della lente:
Blu
Tensione di esercizio nominale Ue:
120...120 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP54
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Tipo di lente:
Alto
Tipo di protezione (NEMA):
Altri