pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ETN521P PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ETN521P PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480597664

Codice prodotto

SNRXB6ETN521P

Cod. produttore

XB6ETN521P

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

16 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con linguetta a saldare

Diametro del fungo:

32 mm

Il pulsante completo rosso di arresto di emergenza Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti monoblocco in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare per sbloccare di diametro 32 mm, con azionamento ascatto. Dispone di 2 contatti NC ad apertura lenta e di collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.