SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ETI523P PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Con illuminazione - sì
Diametro del foro - 16.2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480597688
Codice prodotto
SNRXB6ETI523P
Cod. produttore
XB6ETI523P
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con illuminazione:
sì
Diametro del foro:
16.2 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con linguetta a saldare
Diametro del fungo:
32 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri