pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAG221P SELETTORE A CHIAVE 2POS. 1 NC/NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAG221P SELETTORE A CHIAVE 2POS. 1 NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110640113

Codice prodotto

SNRXB6EAG221P

Cod. produttore

XB6EAG221P

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

16.2 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Selettore completo Schneider Electric tipo/modello SELETTORE A CHIAVE 2POS. 1 NC NO