SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAA31P PULSANTE VERDE 1 NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 16.2 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110624441
Codice prodotto
SNRXB6EAA31P
Cod. produttore
XB6EAA31P
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
16.2 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65


