pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B5B PULSANTE LUMINOSO ROSSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B5B PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110763881

Codice prodotto

SNRXB6DW4B5B

Cod. produttore

XB6DW4B5B

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Altri

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Pulsante luminoso rosso Ø16, filoghiera ad impulso, 24V, 1NO+1NC. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: pulsante completo luminoso - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta - sorgente luminosa: LED - attacco lampada: LED. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....