pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW3B1B PULSANTE LUMINOSO VERDE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW3B1B PULSANTE LUMINOSO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110763782

Codice prodotto

SNRXB6DW3B1B

Cod. produttore

XB6DW3B1B

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

16.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

La gamma Harmony XB6 è un pulsante luminoso completo. Ha una testa rettangolare verde, una spinta ad impulso a filo ghiera ed è fornito con un LED integrato. È dotato di 1 contatto NA ad apertura lenta e tipo di collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come piccole macchine e pannelli di controllo. Questa gamma è dotata di una buona purezza dei colori e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Questo pulsante ha una testa verde. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.