SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DF3B5B PULSANTE LUMINOSO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Rettangolare
Diametro del foro - 16.2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110763973
Codice prodotto
SNRXB6DF3B5B
Cod. produttore
XB6DF3B5B
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
16.2 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65