SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CW4B2B PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Quadrato
Diametro del foro - 16.2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110763836
Codice prodotto
SNRXB6CW4B2B
Cod. produttore
XB6CW4B2B
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Quadrato
Diametro del foro:
16.2 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65