pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CV3BB LAMPADA SPIA VERDE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CV3BB LAMPADA SPIA VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110764475

Codice prodotto

SNRXB6CV3BB

Cod. produttore

XB6CV3BB

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

16 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Tipo di lente:

Piatta

La lampada spia completa verde Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa quadrata ed è fornito di LED integrato e collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.