SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AV5BB LAMPADA SPIA GIALLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110764529
Codice prodotto
SNRXB6AV5BB
Cod. produttore
XB6AV5BB
Produttore
SNR
Colore della lente:
Giallo
Tensione di esercizio nominale Ue:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
16.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Con anello frontale:
no
Tipo di lente:
Piatta