pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S6B2M12 PULS.BIOMETRICO BISTABILE M12 RGPD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S6B2M12 PULS.BIOMETRICO BISTABILE M12 RGPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489824914

Codice prodotto

SNRXB5S6B2M12

Cod. produttore

XB5S6B2M12

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Altri

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione di alimentazione:

0...24 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il pulsante biometrico consente il comando dell'autorizzazione ad accedere alle aree, ai comandi e alle funzioni della macchina senza l'uso di chiavi, facili da perdere. Assicura un'elevata affidabilità di rilevamento con una minima percentuale di falsi positivi. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.