SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S6B2L2 PULS.BIOMETRICO BISTABILE CAVO 2M RGPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489824907
Codice prodotto
SNRXB5S6B2L2
Cod. produttore
XB5S6B2L2
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Altro
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
12
Tensione di alimentazione:
0...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Altro


