SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5PRJ45 PORTA RJ45 PER CONNESSIONE ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 10000000 kBit/s
Tipo di collegamento lato primario - Altri
Interfaccia lato primario - Altri
Bidirezionale - sì
Interfaccia lato secondario - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481194213
Codice prodotto
SNRXB5PRJ45
Cod. produttore
XB5PRJ45
Produttore
SNR
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):
10000000 kBit/s
Tipo di collegamento lato primario:
Altri
Interfaccia lato primario:
Altri
Bidirezionale:
sì
Interfaccia lato secondario:
Altri
Tipo di collegamento lato secondario:
Altri
Protezione da sovracorrente:
sì
Consumo nominale:
0 mA


