pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2M8 SEGNALATORE ACUSTICO GIALLO 230VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2M8 SEGNALATORE ACUSTICO GIALLO 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Volume - 90 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481352484

Codice prodotto

SNRXB5KS2M8

Cod. produttore

XB5KS2M8

Produttore

SNR

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Volume:

90 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...240 V

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali.Offrendo un suono di 90 dB a 10 cm, i cicalini e i cicalini luminosi Harmony possono catturare l'attenzione degli operatori in caso di allarmi ed eventi inusuali, anche in ambienti difficili grazie all'elevato livello di robustezza, vantano anche l'impermeabilità di livello IP66/IP67/IP69. Lo stesso prodotto fornirà segnali intermittenti e continui in base al cablaggio.