SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FA4322C0 PULS.ROSSO SPORG. O A FILO GHIERA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606489760397
Codice prodotto
SNRXB5FA4322C0
Cod. produttore
XB5FA4322C0
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


