SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FA21 PULSANTE NERO FILOPANNELLO 1NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Colore del pulsante - Nero
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Instabile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481360458
Codice prodotto
SNRXB5FA21
Cod. produttore
XB5FA21
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Colore del pulsante:
Nero
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0