SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EVM8 LAMPADA SPIA LED GIALLO 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Giallo
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119041713
Codice prodotto
SNRXB5EVM8
Cod. produttore
XB5EVM8
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Giallo
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
22.5 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro


