pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57K4 Lampada spia LED presenza fasi 400Vca - Ø30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57K4 Lampada spia LED presenza fasi 400Vca - Ø30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 0...400 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 3

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481194183

Codice prodotto

SNRXB5EV57K4

Cod. produttore

XB5EV57K4

Produttore

SNR

Colore della lente:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue:

0...400 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

3

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

31 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

65.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La lampada spia indicatore di presenza Harmony XB5 di Schneider Electric rossa / gialla/ verde monolitica con tensione a 3 fasi, è alimentata con tensione a 3 fasi 400 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di morsetti a vite. Questo indicatore della presenza di tensione a 3 fasi è ideale per un'indicazione affidabile della presenza di tensione con un'apertura del pannello di soli 22 mm. Grazie al suo grado di protezione IP67, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.