SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTGM5 TIMER MONOFUNZ. 3 MIN A 60 MIN 100-240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Regolazione timer - 3...60 min
Metodo di montaggio - Altri
Modello - Elettronico
Composizione - Altri
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3606481205537
Codice prodotto
SNRXB5DTGM5
Cod. produttore
XB5DTGM5
Produttore
SNR
Regolazione timer:
3...60 min
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Elettronico
Composizione:
Altri
Colore:
Altri
Numero di moduli:
1
Con uscita a semiconduttore:
sì
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
240 V
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP65
Corrente nominale:
0.001 A
Min. profondità della presa per apparecchi:
69 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no