pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW35B5C0 PULS.LUMINOSO GIALLO 24V GHIERA GRIGIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW35B5C0 PULS.LUMINOSO GIALLO 24V GHIERA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Trasparente -

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489760137

Codice prodotto

SNRXB5AW35B5C0

Cod. produttore

XB5AW35B5C0

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Arancione

Trasparente:

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Il pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il comando delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla segnalazione LED brillante e di lunga durata.