SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW3445 PULSANTE LUMINOSO ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005775734
Codice prodotto
SNRXB5AW3445
Cod. produttore
XB5AW3445
Produttore
SNR
Harmony XB5, pulsante rosso modulare illuminato a gemma liscia, funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 220-240 V AC/DC e utilizza un trasformatore integrato e morsetti a vite. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.