pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW3345 PULSANTE LUMINOSO VERDE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW3345 PULSANTE LUMINOSO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005775697

Codice prodotto

SNRXB5AW3345

Cod. produttore

XB5AW3345

Produttore

SNR

Harmony XB5, pulsante luminoso modulare a gemma liscia verde, funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 220-240 V AC/DC e utilizza un trasformatore integrato e morsetti a vite. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.