pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVB65 LAMPADA SPIA BLU LED 24V PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVB65 LAMPADA SPIA BLU LED 24V PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Colore della lente - Blu

  • Esecuzione del portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486341476

Codice prodotto

SNRXB5AVB65

Cod. produttore

XB5AVB65

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

0

Colore della lente:

Blu

Esecuzione del portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.5 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Questa lampada spia modulare blu con gemma liscia Harmony XB5 è alimentata a 24 V AC DC e utilizza un LED universale. Ha una lunetta in plastica grigia. Questa spia luminosa, progettata per durare senza necessità di manutenzione e per fornire un'indicazione chiara del processo e delle operazioni della macchina, si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega tramite terminali a innesto. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega tramite terminali ainnesto. È distinguibile visivamente da lontano grazie all'illuminazione LED brillante e duratura. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 42 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.