pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84W3B5 PULSANTE EMERGENZA LUMINOSO 24V NO+NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84W3B5 PULSANTE EMERGENZA LUMINOSO 24V NO+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione -

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489745615

Codice prodotto

SNRXB5AS84W3B5

Cod. produttore

XB5AS84W3B5

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

22 mm

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il pulsante di arresto di emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop-Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off - interruzione di emergenza), può essere installato in fori da 22 mm di diametro con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.