pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8446 ARRESTO EMERGENZA 1NC AUTO-MONITORATO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8446 ARRESTO EMERGENZA 1NC AUTO-MONITORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482035010

Codice prodotto

SNRXB5AS8446

Cod. produttore

XB5AS8446

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia in plastica Ø 22 mm. Questo pulsante rosso di arresto d'emergenza è dotato di una testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Questo pulsante con testa a fungo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo e l'arresto delle macchine. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una ghiera in plastica e una testa a fungo di diametro 40 mm. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard delpannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB5 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.