pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AP51 PULSANTE GIALLO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AP51 PULSANTE GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005775413

Codice prodotto

SNRXB5AP51

Cod. produttore

XB5AP51

Produttore

SNR

Questo pulsante modulare giallo Harmony XB5 con cappuccio in silicone trasparente funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Questo pulsante con cappuccio in silicone rappresenta una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenutaall'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.