pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL84101 PULSANTE DI RIARMO ROSSO 0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL84101 PULSANTE DI RIARMO ROSSO   0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110102499

Codice prodotto

SNRXB5AL84101

Cod. produttore

XB5AL84101

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso/bianco

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Il pulsante sporgente di reset Schneider Electric Harmony XB5 è rosso. La distanza di azionamento è compresa tra 17 e 120 mm. Ha una forma circolare e una ghiera in plastica.17120 È marcato con il simbolo "O". Questo pulsante di reset manuale completo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie alla testa sporgente. Fornisce un controllo affidabile e preciso quando è necessario reimpostare macchine e processi. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello da22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.